曜日別特売

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(27件のレビュー)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ内容量1セット
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55784112R-032W/033Wクローム100103.5-2
880
599
659(税込)
当日出荷
55784128R-032W/033Wクローム150153.5-2
980
659
725(税込)
当日出荷
55784137R-032W/033Wクローム200203.5-2
1,120
749
824(税込)
当日出荷
55784146R-032W/033Wクローム250253.5-2
1,260
849
934(税込)
当日出荷
55784155R-032W/033Wクローム300303.5-2
1,380
929
1,022(税込)
当日出荷
55784164R-032W/033Wクローム350353.5-2
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
55784173R-032W/033WAニッケルサテン100103.5-2
1,240
829
912(税込)
当日出荷
55784182R-032W/033WAニッケルサテン150153.5-2
1,380
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
55784198R-032W/033WAニッケルサテン200203.5-2
1,580
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55784207R-032W/033WAニッケルサテン250253.5-2
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55784216R-032W/033WAニッケルサテン300303.5222
1,940
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
55784225R-032W/033WAニッケルサテン350353.5182
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55784295R-132W/133Wクローム250253.5-3
1,320
879
967(税込)
当日出荷
55784304R-132W/133Wクローム300303.5-3
1,460
959
1,055(税込)
当日出荷
55784313R-132W/133Wクローム350353.5-3
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55784322R-132W/133Wクローム400403.5213
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55784338R-132W/133Wクローム450453.5173
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55784347R-132W/133WAニッケルサテン250253.5-3
1,860
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55784356R-132W/133WAニッケルサテン300303.5-3
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55784365R-132W/133WAニッケルサテン350353.5-3
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55784374R-132W/133WAニッケルサテン400403.5-3
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55784383R-132W/133WAニッケルサテン450453.5-3
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55784234R-032W/033WAPゴールド100103.5-2
1,320
取扱い終了
返品不可
55784243R-032W/033WAPゴールド150153.5-2
1,480
取扱い終了
返品不可
55784252R-032W/033WAPゴールド200203.5-2
1,680
取扱い終了
返品不可
55784268R-032W/033WAPゴールド250253.5-2
1,900
取扱い終了
返品不可
55784277R-032W/033WAPゴールド300303.5222
2,100
取扱い終了
返品不可
55784286R-032W/033WAPゴールド350353.5182
2,300
取扱い終了
返品不可
55784392R-132W/133WAPゴールド250253.5-3
1,980
取扱い終了
返品不可
55784408R-132W/133WAPゴールド300303.5-3
2,200
取扱い終了
返品不可
55784417R-132W/133WAPゴールド350353.5-3
2,400
取扱い終了
返品不可
55784426R-132W/133WAPゴールド400403.5213
2,900
取扱い終了
返品不可
55784435R-132W/133WAPゴールド450453.5173
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

対象商品 : 55784155
2025-06-08
用途:
建設業・工事業

高級かんがあり、丈夫です。取り付け作業も簡単。ただ、価格が高めです。

1が参考にしています
対象商品 : 55784155
2025-02-15
用途: 車庫の棚作り

簡単に設定出来、高さも簡単に変えられるので便利です。

対象商品 : 55784137
2024-04-16
用途: リフォーム
吉田工務店建設業・工事業

とーーーーーーーーーーーーーーーーーーーってもよい

対象商品 : 55784137
2023-11-17
用途: 玄関の物置棚として
その他業種

今まではA-33/32を使用していましたが、こちらの安い方を見つけたので試しに購入してみました。ロックは別に必要じゃないけど、こちらにして特に困ることもなさそうなのでこれからはこちらを選ぶことにしようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 55784112
2023-12-27
用途: 小さい棚
その他業種

サイズがいろいろ有って便利です。
ホームセンターに行って、サイズが無かったりして無駄に時間を使わなくて済む。

対象商品 : 55784146
2023-11-29
用途: 自宅の棚作り
建設業・工事業

板をビスで固定するだけで棚になるので
非常に使いやすいです。

対象商品 : 55784146
2023-05-05
用途: 本棚
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能付きで開示
も楽チン。ピッカピカ、メッキで質感goob

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする