アウトサイドネットセット

アウトサイドネットセット - アイリスオーヤマ

ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。

セット内容アウトサイドネット、固定金具3種材質スチールホワイトネット目50mmピッチ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5581459610-71-2-21350300
9,010
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581460510-71-2-31500300
9,510
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581461410-71-2-41650300
10,610
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581462310-71-2-51800300
10,810
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581463210-71-2-61200350
9,010
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581464810-71-2-71350350
9,510
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581465710-71-2-81500350
9,810
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581467510-71-2-101800350
11,310
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581469310-71-2-121350400
9,810
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581470210-71-2-131500400
10,310
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581471810-71-2-141650400
11,310
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581474510-71-2-171350450
10,310
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581475410-71-2-181500450
11,810
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581479710-71-2-221350600
12,810
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581480610-71-2-231500600
13,310
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581458710-71-2-11200300
8,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581466610-71-2-91650350
10,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581468410-71-2-111200400
9,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581472710-71-2-151800400
11,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581473610-71-2-161200450
9,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581476310-71-2-191650450
12,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581477210-71-2-201800450
13,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581478810-71-2-212100450
14,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581481510-71-2-241650600
14,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581482410-71-2-251800600
15,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581483310-71-2-262100600
16,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする