アイリスオーヤマ
アジャストPCレール
コネクターの差し込む角度でレール角度を2パターンに変更できます。
色
ホワイト
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
38.6
材質
ポリエチレン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815077
10-92-5-1
590
¥
750
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55815086
10-92-5-2
740
¥
1,000
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55815095
10-92-5-3
900
¥
1,125
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55815104
10-92-5-4
1190
¥
1,625
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100