キャスター

キャスター - アイリスオーヤマキャスター - アイリスオーヤマ

キャスター取付で売場変更も自由自在に。

材質(本体)アルミ合金ダイカスト、(車輪)ナイロン車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5581720410-74-3-1
2,200
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581721310-74-3-2
1,900
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする