アイリスオーヤマ
シグマフック
材質
スチール
色
クロムメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55817676
10-98-1-1
6
300
180
230
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55817694
10-98-1-3
6
600
320
380
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55817712
10-98-1-5
8
600
650
700
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55817685
10-98-1-2
6
450
190
290
¥
1,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
55817703
10-98-1-4
8
600
470
520
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100