アイリスオーヤマ
スイングPCレール2枚POP用
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)
69
材質
PET・軟質塩ビ
色
クリア
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55817992
10-87-2-4
W1200用
1192
¥
1,450
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55817965
10-87-2-1
W600用
592
¥
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55817974
10-87-2-2
W750用
742
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55817983
10-87-2-3
W900用
892
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。