アイリスオーヤマ
スイングPCレール欄干用
(2件のレビュー)
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)
69
材質
PET・エラストマー
色
クリア
内容量
1本
注意
※取付にはワイヤーストッパーH30mmタイプが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55818166
10-87-3-1
W600用
592
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818184
10-87-3-3
W900用
892
¥
950
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818175
SPRFC-75
W750用
742
¥
750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818193
10-87-3-4
W1200用
1192
¥
1,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100