スチール什器 片面ネット

スチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 片面ネット - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで内容量1セット
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全320種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
320種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
支柱間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5581823610-36-1-26003001350スタート590
27,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581824510-36-1-36003001500スタート590
28,450
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581825410-36-1-46003001650スタート590
29,630
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
5581826310-36-1-56003001800スタート590
30,430
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581829710-36-1-86003001350コネクト590
19,640
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581830610-36-1-96003001500コネクト590
20,590
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581831510-36-1-106003001650コネクト590
21,620
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581832410-36-1-116003001800コネクト590
22,220
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581833310-36-1-126003002100コネクト590
25,710
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581835810-36-2-26003501350スタート590
27,750
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
5581836710-36-2-36003501500スタート590
28,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581837610-36-2-46003501650スタート590
30,080
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月上旬
5581838510-36-2-56003501800スタート590
31,080
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581839410-36-2-66003502100スタート590
35,170
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581840310-36-2-76003501200コネクト590
19,710
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581841210-36-2-86003501350コネクト590
20,090
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581842810-36-2-96003501500コネクト590
20,840
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581843710-36-2-106003501650コネクト590
21,920
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581844610-36-2-116003501800コネクト590
22,620
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581845510-36-2-126003502100コネクト590
26,060
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581847310-36-3-26004001350スタート590
28,250
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581848210-36-3-36004001500スタート590
29,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581849810-36-3-46004001650スタート590
30,680
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581850710-36-3-56004001800スタート590
31,580
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581851610-36-3-66004002100スタート590
35,770
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581852510-36-3-76004001200コネクト590
20,060
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581853410-36-3-86004001350コネクト590
20,440
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581854310-36-3-96004001500コネクト590
21,240
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581855210-36-3-106004001650コネクト590
22,320
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581856810-36-3-116004001800コネクト590
22,970
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581857710-36-3-126004002100コネクト590
26,460
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581858610-36-4-16004501200スタート590
28,170
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581859510-36-4-26004501350スタート590
28,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581860410-36-4-36004501500スタート590
29,950
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581861310-36-4-46004501650スタート590
31,230
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581862210-36-4-56004501800スタート590
32,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581863810-36-4-66004502100スタート590
36,420
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581864710-36-4-76004501200コネクト590
19,920
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581865610-36-4-86004501350コネクト590
20,120
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581866510-36-4-96004501500コネクト590
20,920
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581867410-36-4-106004501650コネクト590
21,820
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581868310-36-4-116004501800コネクト590
22,420
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581870810-36-5-16006001200スタート590
29,970
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581871710-36-5-26006001350スタート590
30,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581872610-36-5-36006001500スタート590
31,950
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581873510-36-5-46006001650スタート590
33,230
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
5581874410-36-5-56006001800スタート590
34,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581875310-36-5-66006002100スタート590
38,620
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581876210-36-5-76006001200コネクト590
21,660
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5581877810-36-5-86006001350コネクト590
22,090
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55818254
2021-08-07
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

シンプルでどのようにでもディスプレイでき満足。
掃除もしやすい

2021-06-22
用途: 陳列シュミレーション
ボレーブランズジャパン株式会社卸売・小売業

早くほしかったため、<まとめて出荷>ではなく随時出荷にしたら
どうなったら製品が全部そろうのか内容量の説明もなければ説明書組み立て署なども付属せず、よくよく問い合わせたら部品欠品。

対象商品 : 55820625
2021-04-21
用途: 商品自体の品質には問題なし
卸売・小売業

ですが、組み立てに関して説明書に類するものが一切付属していませんでした。
普段什器を組みなれていない業態には少々不親切に思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 55820354
2019-07-04
用途: 布団やマット等の在庫整理用の棚として利用。
メルディアホテルズ・マネジメント株式会社サービス業

組み立ても簡単で丈夫そうです。耐久性はどれくらいなのか、これから見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする