曜日別特売

スチール什器 片面ボード

スチール什器 片面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 片面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 片面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 片面ボード - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

タイプスタート仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで内容量1セット
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※1つの箱に梱包されておらずパーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全158種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5582142210-32-1-16003001200
22,630
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582143810-32-1-26003001350
23,910
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582144710-32-1-36003001500
25,160
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582146510-32-1-56003001800
26,490
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582147410-32-1-66003002100
28,570
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582154410-32-2-16003501200
23,780
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582155310-32-2-26003501350
24,660
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582156210-32-2-36003501500
25,510
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582157810-32-2-46003501650
26,340
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582158710-32-2-56003501800
27,140
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582159610-32-2-66003502100
29,120
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582166610-32-3-16004001200
24,280
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582167510-32-3-26004001350
25,160
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582168410-32-3-36004001500
26,110
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582169310-32-3-46004001650
26,940
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582170210-32-3-56004001800
27,640
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582171810-32-3-66004002100
29,720
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582178810-32-4-16004501200
24,830
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582179710-32-4-26004501350
25,710
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582180610-32-4-36004501500
26,660
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582181510-32-4-46004501650
27,490
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582182410-32-4-56004501800
28,090
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582183310-32-4-66004502100
30,370
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582190310-32-5-16006001200
26,630
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582191210-32-5-26006001350
27,610
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582192810-32-5-36006001500
28,660
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582193710-32-5-46006001650
29,490
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582194610-32-5-56006001800
30,090
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582195510-32-5-66006002100
32,570
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582202510-33-1-17503001200
23,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582203410-33-1-27503001350
25,480
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582204310-33-1-37503001500
26,880
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582205210-33-1-47503001650
27,760
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582206810-33-1-57503001800
28,560
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582207710-33-1-67503002100
30,340
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582214710-33-2-17503501200
25,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582215610-33-2-27503501350
26,380
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582216510-33-2-37503501500
27,380
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582217410-33-2-47503501650
28,360
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582218310-33-2-57503501800
29,360
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582219210-33-2-67503502100
31,040
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582220810-33-2-77503502400
35,020
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582228710-33-3-17504001200
25,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582229610-33-3-27504001350
26,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582230510-33-3-37504001500
28,080
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582231410-33-3-47504001650
29,060
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582232310-33-3-57504001800
29,960
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582233210-33-3-67504002100
31,740
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582234810-33-3-77504002400
35,520
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5582242710-33-4-17504501200
26,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55822725
2021-05-28
用途: ドラッグストア店内の商品陳列棚
桜彩堂株式会社卸売・小売業

軽量で薄型、それでいて比較的安価な製品なので購入。
肝心の製品の質ですが、他と比較したわけではないので単純に評価は出来ませんが、材質が物凄く精巧とは言えず、天板を嵌め込む際、どんなに頑張っても少し曲がってしまいました。
とはいえ、使用する分には問題のない箇所です。
また、設置面のスタビライザーはスパナで簡単に調整できる点が良いと思います。
特に、この片面什器はしっかりと立てないと前に倒れる恐れがあり、大変危険です。
スタビライザーの高さをしっかり調整すれば壁にピッタリとくっ付き、少々の抵抗ではビクともしません。
耐久性に関しましてはこれから使用して見ての判断になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする