曜日別特売

ラウンドシェルフ シングル 上棚セット

ラウンドシェルフ シングル 上棚セット - アイリスオーヤマ
ホワイトセット内容上棚×1、ラウンドシェルフシングル棚受×1セット、棚受×2材質スチール耐荷重(kg)50内容量1セット
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585361310-64-2-1500250
15,780
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585362210-64-2-2600300
17,360
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585363810-64-2-3700350
17,880
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585364710-64-2-4800400
20,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585365610-64-2-5900450
21,260
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする