曜日別特売

ラウンドシェルフ シングル 本体

ラウンドシェルフ シングル 本体 - アイリスオーヤマ
仕様アジャスター付材質スチールホワイト耐荷重(kg)(底板)200、(上棚取付時トータル)100内容量1セット
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
寸法W(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585366510-64-1-11200300600
36,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585367410-64-1-21350300600
36,550
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585368310-64-1-31500300600
37,050
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585369210-64-1-41650300600
37,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585370810-64-1-51800300600
37,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585371710-64-1-61200350700
38,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585372610-64-1-71350350700
38,850
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585373510-64-1-81500350700
39,150
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585374410-64-1-91650350700
39,350
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585375310-64-1-101800350700
39,650
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585376210-64-1-111200400800
42,950
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585377810-64-1-121350400800
43,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585378710-64-1-131500400800
43,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585379610-64-1-141650400800
43,750
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585380510-64-1-151800400800
44,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585381410-64-1-161200450900
45,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585382310-64-1-171350450900
45,850
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585383210-64-1-181500450900
46,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585384810-64-1-191650450900
46,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585385710-64-1-201800450900
46,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585386610-64-1-211200600900
55,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585387510-64-1-221350600900
55,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585388410-64-1-231500600900
55,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585389310-64-1-241650600900
56,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585390210-64-1-251800600900
56,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585391810-64-1-261200750900
62,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585392710-64-1-271350750900
63,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585393610-64-1-281500750900
63,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585394510-64-1-291650750900
63,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585395410-64-1-301800750900
64,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585396310-64-1-3112006001200
58,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585397210-64-1-3213506001200
59,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585398810-64-1-3315006001200
59,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585399710-64-1-3416506001200
59,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585400610-64-1-3518006001200
59,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585401510-64-1-3612007501200
70,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585402410-64-1-3713507501200
70,700
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585403310-64-1-3815007501200
71,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585404210-64-1-3916507501200
71,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585405810-64-1-4018007501200
72,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする