アイリスオーヤマ
ラウンドシェルフ ダブル 上棚セット
色
ホワイト
セット内容
上棚×1、ラウンドシェルフダブル棚受×1セット、棚受×2
材質
スチール
耐荷重(kg)
70
内容量
1セット
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55854067
10-66-3-1
500
250
¥
14,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55854076
10-66-3-2
600
300
¥
15,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55854085
10-66-3-3
700
350
¥
16,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55854094
10-66-3-4
800
400
¥
18,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55854103
10-66-3-5
900
450
¥
21,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100