曜日別特売

ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ

ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ - アイリスオーヤマ
ホワイト仕様アジャスター付材質スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)200支柱間寸法(mm)440内容量1セット
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585411210-66-2-17003501200
59,470
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585412810-66-2-27003501350
62,170
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585413710-66-2-37003501500
63,770
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585414610-66-2-47003501650
66,970
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585415510-66-2-57003501800
68,770
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585416410-66-2-68004001200
63,170
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585417310-66-2-78004001350
65,870
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585418210-66-2-88004001500
67,570
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585419810-66-2-98004001650
70,770
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585420710-66-2-108004001800
72,470
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585421610-66-2-119004501200
66,170
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585422510-66-2-129004501350
68,870
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585423410-66-2-139004501500
70,570
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585424310-66-2-149004501650
73,770
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585425210-66-2-159004501800
75,370
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585426810-66-2-169006001200
72,570
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585427710-66-2-179006001350
75,370
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585428610-66-2-189006001500
77,170
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585429510-66-2-199006001650
80,370
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585430410-66-2-209006001800
81,970
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585431310-66-2-2112006001200
74,070
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585432210-66-2-2212006001350
76,870
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585433810-66-2-2312006001500
78,670
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585434710-66-2-2412006001650
81,870
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585435610-66-2-2512006001800
83,470
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585436510-66-2-2612007501200
87,470
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585437410-66-2-2712007501350
90,270
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585438310-66-2-2812007501500
91,870
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585439210-66-2-2912007501650
95,270
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585440810-66-2-3012007501800
98,470
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする