曜日別特売

ラウンドシェルフ用ワイヤーストッパー

ラウンドシェルフ用ワイヤーストッパー - アイリスオーヤマ
材質スチールクロムメッキタイプシングル・ダブル共通内容量1セット
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585471510-64-3-130250500
1,000
559
615(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585472410-64-3-230300600
1,100
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585473310-64-3-330350700
1,300
719
791(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585474210-64-3-430400800
1,400
779
857(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585475810-64-3-530450900
1,600
889
978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585476710-64-3-630600900
1,800
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585477610-64-3-730750900
2,000
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585478510-64-3-8306001200
2,100
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585479410-64-3-9307501200
2,200
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585480310-64-3-1050250500
1,300
719
791(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585481210-64-3-1150300600
1,600
889
978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585482810-64-3-1250350700
1,800
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585483710-64-3-1350400800
2,100
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585484610-64-3-1450450900
2,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585485510-64-3-1550600900
2,600
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585486410-64-3-1650750900
2,800
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585487310-64-3-17506001200
3,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585488210-64-3-18507501200
3,200
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585489810-64-3-19100450900
3,400
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585490710-64-3-20100600900
3,500
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585491610-64-3-211006001200
4,000
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585492510-64-3-221007501200
4,400
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする