曜日別特売

ワイヤーストッパー

ワイヤーストッパー - アイリスオーヤマワイヤーストッパー - アイリスオーヤマ

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

クロムメッキ材質スチール線径(Φmm)4内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法H(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585652610-88-4-160015
380
229
252(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585654410-88-4-360050
660
369
406(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
5585657810-88-4-675050
780
489
538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585659610-88-4-890030
740
429
472(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585660510-88-4-990050
920
558
614(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585661410-88-4-10120015
750
429
472(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585662310-88-4-11120030
990
579
637(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585663210-88-4-12120050
1,030
569
626(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585653510-88-4-260030
570
359
395(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585655310-88-4-475015
510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585656210-88-4-575030
710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585658710-88-4-790015
610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする