ワイヤーストッパー落し込み

ワイヤーストッパー落し込み - アイリスオーヤマワイヤーストッパー落し込み - アイリスオーヤマ

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

材質スチールクロムメッキ線径(Φmm)4内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585667510-88-5-450750
780
449
494(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
5585669310-88-5-650900
920
469
516(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585671810-88-5-8501200
1,030
569
626(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585665710-88-5-250600
660
369
406(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585664810-88-5-130600
570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585666610-88-5-330750
710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585668410-88-5-530900
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585670210-88-5-7301200
990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする