アイリスオーヤマ
角型(カーテン仕切)フック
径(Φmm)
6
材質
スチール
色
クロムメッキ
寸法H(mm)
250
寸法D(mm)
350
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55857147
10-98-4-1
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100