継柱ボードセット

継柱ボードセット - アイリスオーヤマ

什器の高さ変更に。ボードタイプ。

材質スチールホワイト内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585746310-73-1-1上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2スタート300900
11,700
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585748810-73-1-3上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2スタート3001200
12,250
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585749710-73-1-4上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2スタート6001200
14,630
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585750610-73-1-5上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×1コネクト300900
7,790
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585751510-73-1-6上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×1コネクト600900
9,170
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585752410-73-1-7上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×1コネクト3001200
8,340
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585753310-73-1-8上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×1コネクト6001200
9,920
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5585747210-73-1-2上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2スタート600900
13,880
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする