樹脂仕切板(H100mm)

樹脂仕切板(H100mm) - アイリスオーヤマ
高さ(mm)H100厚さ(mm)1.2クリア寸法(奥行D×高さH)(mm)50×100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585769810-100-2-1ポリスチレン220
140
109
120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585770710-100-2-2ポリスチレン270
160
109
120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585771610-100-2-3ポリスチレン320
190
129
142(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585772510-100-2-4ポリスチレン370
200
129
142(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585773410-100-2-5ポリスチレン420
240
149
164(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585774310-100-2-6アクリル220
300
189
208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585775210-100-2-7アクリル270
340
219
241(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585776810-100-2-8アクリル320
410
248
273(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585777710-100-2-9アクリル370
470
289
318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585778610-100-2-10アクリル420
550
339
373(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585779510-100-2-11塩ビ220
130
79
87(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585780410-100-2-12塩ビ270
140
99
109(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585781310-100-2-13塩ビ320
160
109
120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585782210-100-2-14塩ビ370
180
119
131(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585783810-100-2-15塩ビ420
180
129
142(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585784710-100-2-16PET220
300
169
186(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585785610-100-2-17PET270
340
199
219(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585786510-100-2-18PET320
410
248
273(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585787410-100-2-19PET370
470
279
307(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5585788310-100-2-20PET420
550
339
373(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする