アイリスオーヤマ
樹脂仕切板(H150mm)
(1件のレビュー)
高さ(mm)
150
幅(mm)
75
色
クリア
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55857892
10-100-3-1
ポリスチレン
220
¥
220
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857908
10-100-3-2
ポリスチレン
270
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857917
10-100-3-3
ポリスチレン
320
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857926
10-100-3-4
ポリスチレン
370
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857935
10-100-3-5
ポリスチレン
420
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857944
10-100-3-6
アクリル
220
¥
390
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857953
10-100-3-7
アクリル
270
¥
490
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857962
10-100-3-8
アクリル
320
¥
530
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857978
10-100-3-9
アクリル
370
¥
650
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857987
10-100-3-10
アクリル
420
¥
710
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55857996
10-100-3-11
塩ビ
220
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858005
10-100-3-12
塩ビ
270
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858014
10-100-3-13
塩ビ
320
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858023
10-100-3-14
塩ビ
370
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858032
10-100-3-15
塩ビ
420
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858048
10-100-3-16
PET
220
¥
390
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858057
10-100-3-17
PET
270
¥
490
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858066
10-100-3-18
PET
320
¥
530
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858075
10-100-3-19
PET
370
¥
650
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858084
10-100-3-20
PET
420
¥
710
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100