アイリスオーヤマ
樹脂仕切板(H200mm)
(1件のレビュー)
高さ(mm)
H200
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
100×200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
材質
PET
アクリル
ポリスチレン
塩ビ
寸法W(mm)
320
370
420
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55858093
10-100-4-1
ポリスチレン
320
¥
330
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858102
10-100-4-2
ポリスチレン
370
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858118
10-100-4-3
ポリスチレン
420
¥
370
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858127
10-100-4-4
アクリル
320
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858136
10-100-4-5
アクリル
370
¥
910
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858145
10-100-4-6
アクリル
420
¥
930
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858154
10-100-4-7
塩ビ
320
¥
330
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858163
10-100-4-8
塩ビ
370
¥
340
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858172
10-100-4-9
塩ビ
420
¥
400
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858188
10-100-4-10
PET
320
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858197
10-100-4-11
PET
370
¥
910
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858206
10-100-4-12
PET
420
¥
930
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100