アイリスオーヤマ
樹脂仕切板(H80mm)
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
40×80
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55858215
10-100-1-1
H80
ポリスチレン
220
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858224
10-100-1-2
H80
ポリスチレン
270
¥
150
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858233
10-100-1-3
H80
ポリスチレン
320
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858242
10-100-1-4
H80
ポリスチレン
370
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858258
10-100-1-5
H80
ポリスチレン
420
¥
190
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858267
10-100-1-6
H80mm
アクリル
220
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858276
10-100-1-7
H80mm
アクリル
270
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858285
10-100-1-8
H80mm
アクリル
320
¥
360
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858294
10-100-1-9
H80mm
アクリル
370
¥
400
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858303
10-100-1-10
H80mm
アクリル
420
¥
430
¥
248
¥
273
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858312
10-100-1-11
H80
塩ビ
220
¥
120
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858328
10-100-1-12
H80
塩ビ
270
¥
130
¥
85
¥
94
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858337
10-100-1-13
H80
塩ビ
320
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858346
10-100-1-14
H80
塩ビ
370
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858355
10-100-1-15
H80
塩ビ
420
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858364
10-100-1-16
H80mm
PET
220
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858373
10-100-1-17
H80mm
PET
270
¥
310
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858382
10-100-1-18
H80mm
PET
320
¥
360
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858398
10-100-1-19
H80mm
PET
370
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55858407
10-100-1-20
H80mm
PET
420
¥
430
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100