曜日別特売

前柱28型シリーズ 両面ネット

前柱28型シリーズ 両面ネット - アイリスオーヤマ前柱28型シリーズ 両面ネット - アイリスオーヤマ前柱28型シリーズ 両面ネット - アイリスオーヤマ

ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。

ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで内容量1セット
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全96種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
96種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
支柱間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5586121610-57-1-1900450/4501800スタート890
107,030
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586122510-57-1-2900450/4502100スタート890
113,010
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586123410-57-1-3900450/4502400スタート890
116,630
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586124310-57-1-4900450/4501800コネクト890
73,480
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586125210-57-1-5900450/4502100コネクト890
78,260
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586126810-57-1-6900450/4502400コネクト890
80,280
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586127710-57-2-1900600/6001800スタート890
111,330
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586128610-57-2-2900600/6002100スタート890
117,510
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586129510-57-2-3900600/6002400スタート890
120,930
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586130410-57-2-4900600/6001800コネクト890
76,580
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586131310-57-2-5900600/6002100コネクト890
81,460
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586132210-57-2-6900600/6002400コネクト890
83,380
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586133810-57-3-1900750/7501800スタート890
121,330
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586134710-57-3-2900750/7502100スタート890
127,910
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586135610-57-3-3900750/7502400スタート890
131,730
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586136510-57-3-4900750/7501800コネクト890
84,080
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586137410-57-3-5900750/7502100コネクト890
89,160
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586138310-57-3-6900750/7502400コネクト890
91,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586139210-57-4-1900900/9001800スタート890
125,730
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586140810-57-4-2900900/9002100スタート890
131,910
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586141710-57-4-3900900/9002400スタート890
136,530
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586142610-57-4-4900900/9001800コネクト890
87,280
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586143510-57-4-5900900/9002100コネクト890
92,160
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586144410-57-4-6900900/9002400コネクト890
94,680
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586145310-57-5-11200450/4501800スタート1190
111,990
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586146210-57-5-21200450/4502100スタート1190
118,320
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586147810-57-5-31200450/4502400スタート1190
123,100
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586148710-57-5-41200450/4501800コネクト1190
78,440
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586149610-57-5-51200450/4502100コネクト1190
83,570
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586150510-57-5-61200450/4502400コネクト1190
86,750
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586151410-57-6-11200600/6001800スタート1190
117,290
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586152310-57-6-21200600/6002100スタート1190
123,820
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586153210-57-6-31200600/6002400スタート1190
128,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586154810-57-6-41200600/6001800コネクト1190
82,540
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586155710-57-6-51200600/6002100コネクト1190
87,770
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586156610-57-6-61200600/6002400コネクト1190
90,850
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586157510-57-7-11200750/7501800スタート1190
126,690
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586158410-57-7-21200750/7502100スタート1190
133,620
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586159310-57-7-31200750/7502400スタート1190
138,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586160210-57-7-41200750/7501800コネクト1190
89,440
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586161810-57-7-51200750/7502100コネクト1190
94,870
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586162710-57-7-61200750/7502400コネクト1190
98,150
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586164510-57-8-11200900/9001800スタート1190
132,090
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586165410-57-8-21200900/9002100スタート1190
138,620
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586166310-57-8-31200900/9002400スタート1190
144,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586167210-57-8-41200900/9001800コネクト1190
93,640
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586168810-57-8-51200900/9002100コネクト1190
98,870
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586169710-57-8-61200900/9002400コネクト1190
102,550
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586170610-57-9-11800(900×2)450/4501800スタート890
148,310
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586171510-57-9-21800(900×2)450/4502100スタート890
158,670
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする