曜日別特売

前柱60型シリーズ 片面ネット

前柱60型シリーズ 片面ネット - アイリスオーヤマ前柱60型シリーズ 片面ネット - アイリスオーヤマ前柱60型シリーズ 片面ネット - アイリスオーヤマ

安定感をもたせた什器シリーズ。
ボリューム感のある売場の展開ができます。

ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで内容量1セット
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全96種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
96種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
支柱間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5586318510-61-1-19004502400スタート890
79,380
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586319410-61-1-29004502700スタート890
85,240
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586320310-61-1-39004503000スタート890
92,420
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586321210-61-1-49004502400コネクト890
56,070
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586322810-61-1-59004502700コネクト890
60,730
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586323710-61-1-69004503000コネクト890
65,210
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586324610-61-2-19006002400スタート890
82,130
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586325510-61-2-29006002700スタート890
87,990
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586326410-61-2-39006003000スタート890
95,770
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586327310-61-2-49006002400コネクト890
57,920
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586328210-61-2-59006002700コネクト890
62,580
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586329810-61-2-69006003000コネクト890
67,360
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586330710-61-3-19007502400スタート890
88,630
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586331610-61-3-29007502700スタート890
94,690
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586332510-61-3-39007503000スタート890
100,670
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586333410-61-3-49007502400コネクト890
62,420
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586334310-61-3-59007502700コネクト890
67,180
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586335210-61-3-69007503000コネクト890
71,060
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586336810-61-4-19009002400スタート890
91,430
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586337710-61-4-29009002700スタート890
97,490
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586338610-61-4-39009003000スタート890
106,070
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586339510-61-4-49009002400コネクト890
64,320
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586340410-61-4-59009002700コネクト890
69,080
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586341310-61-4-69009003000コネクト890
74,260
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586342210-61-5-112004502400スタート1190
83,850
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586343810-61-5-212004502700スタート1190
90,210
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586344710-61-5-312004503000スタート1190
97,490
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586345610-61-5-412004502400コネクト1190
60,540
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586346510-61-5-512004502700コネクト1190
65,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586347410-61-5-612004503000コネクト1190
70,280
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586348310-61-6-112006002400スタート1190
87,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586349210-61-6-212006002700スタート1190
93,460
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586350810-61-6-312006003000スタート1190
101,340
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586351710-61-6-412006002400コネクト1190
62,890
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586352610-61-6-512006002700コネクト1190
68,050
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586353510-61-6-612006003000コネクト1190
72,930
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586354410-61-7-112007502400スタート1190
93,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586355310-61-7-212007502700スタート1190
99,860
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586356210-61-7-312007503000スタート1190
105,940
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586357810-61-7-412007502400コネクト1190
67,090
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586358710-61-7-512007502700コネクト1190
72,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586359610-61-7-612007503000コネクト1190
76,330
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586360510-61-8-112009002400スタート1190
96,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586361410-61-8-212009002700スタート1190
103,160
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586362310-61-8-312009003000スタート1190
111,840
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586363210-61-8-412009002400コネクト1190
69,490
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586364810-61-8-512009002700コネクト1190
74,750
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586365710-61-8-612009003000コネクト1190
80,030
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586366610-61-9-12400(1200×2)4502400スタート1190
124,290
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586367510-61-9-22400(1200×2)4502700スタート1190
135,410
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする