アイリスオーヤマ
棚受
(1件のレビュー)
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質
スチール
色
ホワイト
角度調整範囲
水平・15°(2段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55867148
10-79-9-1
1枚
D200用
4ツメ
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867157
10-79-9-2
1枚
D250用
4ツメ
¥
540
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867166
10-79-9-3
1枚
D300用
4ツメ
¥
580
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867175
10-79-9-4
1枚
D350用
4ツメ
¥
640
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867184
10-79-9-5
1枚
D400用
5ツメ
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867193
10-79-9-6
1枚
D450用
5ツメ
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867202
10-79-9-7
1枚
D500用
5ツメ
¥
870
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867218
10-79-9-8
1枚
D600用
6ツメ
¥
990
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55867227
10-79-9-9
1セット
D700用
6ツメ・左右セット
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55867236
10-79-9-10
1セット
D900用
6ツメ・左右セット
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100