アイリスオーヤマ
プラ製ボックス
ねじ・ボルトなどの細かい商品の小分け陳列に。
材質
スチロール(透明)
色
クリア
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55851522
10-101-4-1
75
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55851538
10-101-4-2
90
¥
680
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55851547
10-101-4-3
113
¥
720
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100