アンデックス
塗装ブース用給気二次フィルター
捕集効率98%の高性能天井フィルター。
振動にも強い粘着剤付。
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
20.0±3.0
風速(m/s)
0.25
耐熱温度(℃)
120(最大)
捕集効率(%)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
30~390Pa
給塵量(g/m
2
)
450
内容量
1本(20m)
注意
※風速0.25m/s付近で使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55809285
AD-980(20mm)
2×20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55809294
AD-980(20mm)
1.6×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。