MIMI・インターナショナル
溶接3本指
サイズ
フリー
仕様
Aグレード
入数(双)
1
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55870657
SWS503
フリー
36.5
25
8
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください