MIMI・インターナショナル
革胸当前掛け
サイズ
フリー
仕様
Aグレード
種別
前掛け
寸法(縦×横)(mm)
89×58
ひも長(cm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55870666
‐
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください