曜日別特売

ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm

ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。

用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等材質ポリプロピレン見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明厚さ(mm)0.06種類チャック付ポリ袋
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
適合規格
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55870946JG-6A1ケース(10000枚)5070(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55870955JG-6B1ケース(9000枚)6085(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55870964JG-6C1ケース(8000枚)70100(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55870973JG-6D1ケース(6000枚)85120(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55870982JG-6E1ケース(4500枚)100140(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55870998JG-6F1ケース(3500枚)120170(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871007JG-6G1ケース(2500枚)140200(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871016JG-6H1ケース(2000枚)170240(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871025JG-6I1ケース(1500枚)200280(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871034JG-6J1ケース(1000枚)240340(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871043JG-6K1ケース(700枚)280400(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55871052JG-6L1ケース(500枚)340480(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合-
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
85627519JG-6A【ワケあり】1ケース(10000枚)5070(チャック下)0.06ポリプロピレンなし食品衛生法適合※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン41,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 従業員の空調ベストの個別保管用に使用
サービス業

使い捨ての袋と違い、厚手なので、夏服の衣替え時に個別に渡し、返却時にもその袋に入れて返してもらうので、便利な袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする