電動ピペット用ガラスチップ

電動ピペット用ガラスチップ - A&D電動ピペット用ガラスチップ - A&D

樹脂製チップを使えないサンプルに便利。
アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。
PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。
ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。

セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
材質
全長(mm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55871104AX-GL-200/1200856-2778PA-200、PA-1200、MPA-200、MPA-1200チップ/ホウケイ酸ガラス-1(JIS R 3503 JR-1)、接続アダプタ/シリコンゴム(グレー)ガラスチップ/112、接続アダプタ/307
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
55871113AX-GL-10ML856-2777PA-10000、MPA-10000チップ/ホウケイ酸ガラス-1(JIS R 3503 JR-1)、接続アダプタ/シリコンゴム(ブルー)ガラスチップ/168、接続アダプタ/3613
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする