曜日別特売
モノタロウ

ヘキサゴンソケット インパクト用

ヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用 - モノタロウ
(24件のレビュー)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
全7種類を絞り込む
二面幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566731555mm5
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
566731646mm6
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
566731738mm8
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5667318210mm10
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5667319812mm12
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5667320714mm14
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5667321617mm17
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56673155
2024-02-25
用途: 金型製造やメンテナンス時に
製造業

最近のインパクトは頭9,5が無くなり、最小からでも12,7に代わっていってるのかな。9,5のインパクトないような気がする。

対象商品 : 56673173
2024-01-06
用途: フロントフォークのオーバーホール用に

長いですがヨレずにしっかり働いでくれます。安くて仕事も出来てありがたいわぁー

対象商品 : 56673164
2023-12-26
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

バイク整備でインパクトを使う箇所は限られているので、セットものより単品で購入。また消耗品ゆえ安価でリピートしやすい。

対象商品 : 56673207
2023-07-06
用途: バイクのアクスルナットを緩める作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアクスルナットの緩め作業に使用してます。値段も安く更に精度も高いので、大変重宝してます。

対象商品 : 56673182
2022-09-26
用途: 金型メンテ時
創和製造業

少し6角部が長いので使い勝手が不安でしたが、何の問題も無く十分使用できております。
消耗品に近いのでこの値段で手に入るのは大変満足です。

対象商品 : 56673164
2021-05-16
用途: オートバイの整備

今までは六角レンチに延長パイプを噛まして大きなトルクを掛けていたのですが、幾つか曲げたり折ったりしてしまったので、六角レンチの新調と同時にインパクト用ビットも複数種類購入。
流石にインパクト用だけあって、M5やM6でもスピンナハンドルで大きなトルクを掛けても全く問題ありません。スクーターのブレーキローターを脱着した際には、固着が酷くてローターの固定ボルトの頭を1個なめましたが、それでもビットの方には全然変形は起きていませんでした。
元来、フロントフォークの整備には必須となるものですが、それ以外の箇所の六角キャップを脱着する際にも、一通り揃えていると大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 56673164
2020-08-19
用途: 自動車類整備時のインパクト用
医療・福祉・介護関連業

安い、固い、実用性と規格には問題なし。異なるサイズも欲しくなります。

対象商品 : 56673207
2021-04-02
用途: サスペンションオーバーホール
卸売・小売業

電動インパクトレンチにて使用、フォークトップキャップを外すのに使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するOリングとピンを教えて下さい。
回答:
お問い合わせ頂きました【Oリングとピン】につきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2が参考にしています
2021-02-05

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする