チップソー切断機

チップソー切断機 - サンコー(サンコーミタチ)

新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。

用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185内容量1台
注意
※ブレードの取り扱いは説明書に従ってください。
※ブレードの最高使用周速度および回転数を守ってください。
ステンレス材・アルミ材切断の場合はBSワックス(別売)などを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55874586MSC305MA単相10028003.5(2芯)1440
138,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする