曜日別特売

パルスエンジンタコメータ PET-1100R

パルスエンジンタコメータ PET-1100R - 追浜工業

ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。

用途
ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55874647PET-1100R
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする