曜日別特売

パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR

パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR - 追浜工業

ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
日常生活防水です。

用途
ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55874656PET-2000DXR
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする