曜日別特売

パルスエンジンタコメータ PET-304

パルスエンジンタコメータ PET-304 - 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-304 - 追浜工業
(29件のレビュー)

ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。

用途
ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55874674PET-304
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 発電機エコモードの回転数計測
飲食業

発電機のエコモード回転不安定修理後の回転数測定に使ってます。
近づけるだけで回転数出るので楽です。
小さくて黒いので無くしそうです。

対象商品 : 55874674
2024-05-01
用途: バイクや自動車のアイドリング調整時
教育・研究機関

とてもコンパクトで,オートパワーオンオフで操作部がなく,故障しにくいと思われる.電池は交換できないので使い捨てになるが,それでも大分長期間にわたって使用できると思う.

1が参考にしています
対象商品 : 55874674
2024-01-14
用途: スクーターのキャブ調整
建設業・工事業

スクーターのアイドリングが安定せず、キャブのオーバーホールを実施したので、調整のために購入しました。必須アイテムです。

3が参考にしています
対象商品 : 55874674
2023-12-13
用途: 刈払機機エンジン調整用に購入
内和土木

最近の刈払機機のセッティングが精密になってきたので購入しました。

対象商品 : 55874674
2022-05-04
用途: 古いバイクのアイドリング調整に
建設業・工事業

カワサキW1s(2気筒1ポイント)では2気筒とも900回転近辺を表示。アイドルストップスクリューの微調整で完全に同期しました。W3(2気筒2ポイント)では多分左右の気筒で交互に点火するので表示はそれぞれで回転数の半分になりますがこちらも900rpmで同期することができました。ちなみにバイクのタコメーターの読みは2台とも約1000rpm。ずっと本当の回転数は幾つなのか知りたいと思っていましたがこの機械で解決しました。早く買えばよかったです。

対象商品 : 55874674
2022-06-11
用途: レーシングカートのエンジンアイドリング調整
建設業・工事業

常設の計測器によるエンジン回転数とのダブルチェックに使用しております。計測値の正確性、汎用性に優れるため、満足しております。

対象商品 : 55874674
2022-01-27
用途: オートバイのキャブレター同調調整
セイヤー茨城県代表加盟店自動車・二輪車・自転車関連業

シンクロメーターと併用して同調調整に使用。
走行後の微調整が簡単に出来るので使い勝手が良いです!

対象商品 : 55874674
2021-07-21
用途: アイドリング調整に使用

細かく回転数が変動することなく、平均値を数秒単位で表示する調整がされているようです。アイドリング回転数調整には丁度良い感じでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする