曜日別特売

ウォーターバス用スターラー

ウォーターバス用スターラー - TGK(東京硝子器械)

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。

回転数(min-1[r.p.m])300~1500撹拌容量(L)0.1~10TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876108FWBS-2
53,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする