曜日別特売

Fineホットプレートスターラー

Fineホットプレートスターラー - TGK(東京硝子器械)

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876293F-17HSD
121,000
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする