TGK(東京硝子器械)
Fine ホットスターラー
F-202型の姉妹品。
強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~1300
付属品
撹拌子(40mm)×1個
TGK品番
692-63-07-12
質量(kg)
6.5
外形寸法(mm)
310×324×150H
電源
AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)
60~250
プレート寸法(mm)
305×305
撹拌容量(mL)
50~3000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876318
F-202H
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください