曜日別特売

Fine 反転スターラー

Fine 反転スターラー - TGK(東京硝子器械)

右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。

回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876336FR-203N
99,800
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする