Fine 強磁力スターラー

Fine 強磁力スターラー - TGK(東京硝子器械)

オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。

回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876345F-R600-
115,000109,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
19660168F-R600【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
108,000107,000
85,980
アウトレット
94,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする