Fineマルチバス

Fineマルチバス - TGK(東京硝子器械)

オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。

使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876372FMB-160330
228,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
55876388FMB-180450
255,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする