TGK(東京硝子器械)
Fine 高性能万能型高温バス
250℃までの実験が簡単にできます。
アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)
380(内蔵)
TGK品番
692-63-24-01
質量(kg)
バス/2.5、温度コントローラー/1.5
使用温度範囲(℃)
50~250
外形寸法(mm)
バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H
温度精度
±0.5~3.5℃(使用温度による)
内槽寸法(mm)
Φ143×60H
材質(バス)
アルミニウム黒アルマイト仕上げ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876424
FMB-170
¥
189,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください