モノタロウ

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ - モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ - モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ - モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142空気接続口PT3/8全長(mm)345質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1台
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57273764M1742B
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273764
2021-05-12
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールドサービス業

以前は、電気タイプのグラインダーを使用していたが、今回エアーに変更。安い割にコントロールもしやすく良い。

対象商品 : 57273764
2018-11-18
用途: 研磨
運輸・通信業

必要充分。類似品と比較してコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする