小津産業
検知バン ブルー
(1件のレビュー)
シリコーン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
寸法(mm)
19×72
タイプ
スタンダード
粘着剤
シリコン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
機能
種別
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55892402
365-110000-00
1箱(200枚)
-
指用
パッドのみ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
55892427
365-110100-00
1箱(200枚)
金属探知機対応
指用
パッド+アルミラミ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
70796267
365-110200-00
1箱(100枚)
X-ray(X線異物検知機・金属探知機対応)
指用
パッド+金属粒+アルミラミ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
55892445
365-110200-00
1箱(200枚)
-
X-ray(X線異物検知機・金属探知機対応)
パッド+金属粒+アルミラミ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください