フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付き

フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付き - マグナム
(3件のレビュー)
内容量1本
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
ホイール数
タイヤサイズ
リム幅
ハブ外径(Φmm)
寸法PCD(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55892795TO5.00-8-6トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用6穴5.00-83.00D110148
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55892874NI6.00-9-8ニチユフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用8穴6.00-94.00E--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55892795
2024-03-22
用途: フォークリフト整備
運輸・通信業

有名メーカーと比べて安く出荷までが早い。耐久性は未知数だが次回も利用すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55892795
2022-12-02
用途: 材料の運搬

30年前の日産フォークリフトに装着しました。標準で付いていたタイヤよりも若干タイヤ幅が狭いですが、使用上は問題ないです。耐久性は未知数です。一部油の付着した床を走行するため耐油性能が気になる所です。有名なECサイトで同等品と思われるものが販売されていますが、日替わりキャンペーンを適用したらモノタロウの方が安かったです。

対象商品 : 55892795
2018-11-25
用途: フォークリフト後輪
橋本金属工業株式会社

いつでも手軽に発注できて、安いし早いし助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする