エリートセンザイ

エリートセンザイ - ニッシン化研エリートセンザイ - ニッシン化研エリートセンザイ - ニッシン化研エリートセンザイ - ニッシン化研
(7件のレビュー)

手肌にやさしいマイルド洗剤!素早い泡切れで、頑固な油汚れも簡単に落ちます。
天然ヤシ油系の界面活性剤を使用しています。手荒れが少ない洗剤です。
固形の洗剤ですので無駄が無く、液体洗剤よりも長持ちします。
固形洗剤の表面をスポンジでサーッとなでるだけ。
適量の洗剤を素早くつけることができ、液体洗剤を使用するよりも皿洗いの時間を短縮できます。

使用場所キッチン商品タイプ本体成分界面活性剤(38%)・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、硫酸ナトリウム(工程剤)タイプ固形繰り返し・詰め替え対応内容量1個(580g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55893188
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: シンクで食器洗いに

え~と、モノタロウさんでは基本車整備系の商品しか買わないのですが、たまたまこの商品の事が他で紹介されていて、自分でも家で皿洗いする時に液体洗剤をスポンジに垂らすのを普通の動作でやっていたのですが、このエリート洗剤はシンクに設置して置くので、洗いながら持ち手を換えること無く洗剤をなぞるだけで洗剤を補充できるのでスムーズに洗えることに気づきました。結構便利です。

対象商品 : 55893188
2025-06-27
用途: 食器を洗うのに使用しております
飲食業

以前から、固形食器洗剤を使っておりましたが、廃番になってしまい、固形洗剤を探しておりました。値段と量とで決めました。ステンレスに吸盤でつけて使用するのが楽でやめられません。でも、値段が上がると書いてあったので、次なくなったら、使うのかは考え中です。

2025-09-14
用途: 洗浄作業
飲食業

現在はポンプボトルに中性洗剤を入れて使用していますが、
試しに購入しました。
ポンプボトルに比べて洗剤を付ける手間は大きく減りました。
油落ちも良く、すすぎも早い。
コスト的には液体洗剤の方が良いと思いますが、使い勝手はとても良い。

2025-04-08
用途: 台所 食器洗剤として利用している。
藤田工房

大変使いやすく、汚れもよく落ちるし、水洗いもやり易い。

対象商品 : 55893188
2024-11-20
用途: キッチン用洗剤として
運輸・通信業

手にも、環境にも優しくて、油汚れに強いし 長持ちするのが最高です。お高く感じますが、私は、5ヶ月近く使えるのでお得だと思いリピートしてます。

対象商品 : 55893188
2023-08-13
用途: 食器洗い

油汚れがしっかり落ちます!少量の使用で油汚れもきれいに落ちますので量的にもかなり持ちが良いです。リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 55893188
2019-04-10
用途: 手にやさしく使いやすい
教育・研究機関

とても使いやすく汚れもよく落ちます。お気に入りです。少し値段が高いのでなかなか手が出ませんが、これからも愛用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする