曜日別特売

24Vトランジスタホーン

24Vトランジスタホーン - ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン - ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン - ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン - ミツバサンコーワ

周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。
必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。
専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。

セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320電流(A)2.5×2電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29音圧レベル(dB)114(2m)内容量1セット
注意
※取り付け方法・位置によっては、性能の低下や音の反響・こもり等により、道路運送車両法の保安基準に適応出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55893118HOS-05B
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする