曜日別特売

ノズル No.A

ノズル No.A - ダイヘン
主な適合トーチ
WTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53
組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
種別ノズルNo.10(メッキ無し)全長(mm)75寸法L(mm)75内径(Φmm)16外径(Φmm)21寸法D(mm)21内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55897372U3595E01
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする