ダイヘン
プラライナ
寸法L(mm)
3.1
寸法D2(mm)
4.0
チューブ色
黒
材質(ストッパー)
黄銅
主な適合トーチ
WTC-2001、WTC-2002、WTCS-1822、WTCA-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55897512
K970F68
1.5
0.8~1.0
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55897528
K970F71
2.0
1.2
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください